Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Bakterien- und Zellkultur
>
Mikrobiologie
>
Kulturgefäße
>
Reaktionsgefäße
>
Einmal-Reaktionsgefäß
>
Artikel
Reaktionsgefäß PP, anh. Schraubdeckel PP 2,0 ml, mit Standring, unsteril, grad.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-780713
Hersteller:
Brand
Herst.-Nr.:
780713
EAN/GTIN:
4033378321350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Reaktionsgefäße, PP, 2 ml, transparent, mit anhängendem Schraubdeckel, PE, mit Standring, graduiert
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,002 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Kanada
Bruttogewicht:
1,9 kg
Nettogewicht:
1,7 kg
Verpackungsvolumen:
0,01699409 m³
Verpackungshöhe:
0,205 m
Verpackungsbreite:
0,362 m
Verpackungstiefe:
0,228 m
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Reagenzglas,Reaktionsgefäß(Labor)
>
Reaktionsgefäße (bis 2 ml)
Weitere Suchbegriffe:
Deckel Reaktionsgefäß
,
Reaktionsgefäß-Deckel
,
Reagiergefäß
,
Reaktionsgefäße
,
Schraubkappen
,
Schraubverschluss
,
Schraubverschluss (Labor)
,
Schraubverschlusskappen
,
Reaktionsgefäß mit Schraubgewinde
,
Schraubröhrchen
,
Silikondichtung
,
pp 2ml reaktionsgefäß
,
reagiergefäß 2ml
,
reagiergefäß pp
,
Reaktionsgefäß
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 188,68*
€ 215,34*
Lager 340
Frei Haus
ab € 197,55*
€ 226,72*
Lager 163
Frei Haus
ab € 198,61*
€ 227,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 226,72*
€ 269,7968
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 226,33*
€ 269,3327
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 224,44*
€ 267,0836
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 221,16*
€ 263,1804
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 197,55*
€ 235,0845
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,19755* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen