Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionsgefäß m.A.-Gew. PP o.Deckel 0,5 ml, mit Standring, unsteril, ungrad.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-780730
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     780730
EAN/GTIN:
     4033378321381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Reaktionsgefäße, PP, 0,5 ml, transparent, ohne Deckel, geeignet für lose Schraubdeckel, PP, mit Standring, ungraduiert
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0005 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Kanada
Bruttogewicht:
1,63 kg
Nettogewicht:
1,445 kg
Verpackungsvolumen:
0,005494 m³
Verpackungshöhe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,335 m
Verpackungstiefe:
0,205 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 95,82*
€ 112,50*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 100,82*
€ 118,40*
Frei Haus
ab € 101,00*
€ 118,60*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,40*
€ 140,896
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,60*
€ 137,564
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,68*
€ 134,0892
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,82*
€ 119,9758
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.