Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionsgefäß PP, loser Schraubdeck. PP 0,5 ml m.Stand., y-steril SAL10EXP-3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-780750
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     780750
EAN/GTIN:
     4033378321596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Reaktionsgefäße, mit separatem Deckel, PP, 0,5 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, steril, transparent, mit Schraubverschluss, mit Standring, ungraduiert
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0005 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095 Tage
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,16 kg
Nettogewicht:
0,93 kg
Verpackungsvolumen:
0,0090972 m³
Verpackungshöhe:
0,171 m
Verpackungsbreite:
0,28 m
Verpackungstiefe:
0,19 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 156,88*
€ 174,83*
Lager 340
Frei Haus
ab € 164,98*
€ 184,08*
Frei Haus
ab € 164,51*
€ 184,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 184,08*
€ 219,0552
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 182,79*
€ 217,5201
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 164,98*
€ 196,3262
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,32996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.