Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionsgefäß PP Schraubd.Verschl.Sich. 0,5 ml, mit Standring, steril SAL 10exp


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-780755
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     780755
EAN/GTIN:
     4033378451934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Reaktionsgefäße, mit separatem Deckel, PP, 0,5 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, steril, transparent, mit Schraubverschluss, mit Standring, mit Verschlussicherung, ungraduiert
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0005 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095 Tage
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Kanada
Bruttogewicht:
1 kg
Nettogewicht:
0,77 kg
Verpackungsvolumen:
0,00627028 m³
Verpackungshöhe:
0,151 m
Verpackungsbreite:
0,275 m
Verpackungstiefe:
0,151 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 214,75*
€ 240,02*
Lager 340
Frei Haus
ab € 225,46*
€ 252,73*
Frei Haus
ab € 224,68*
€ 253,08*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 252,73*
€ 300,7487
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 247,26*
€ 294,2394
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 225,46*
€ 268,2974
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,45092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.