Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionsgefäß PP Schraubd.Verschl.Sich. 1,5 ml, mit Standring, steril SAL 10exp


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-780756
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     780756
EAN/GTIN:
     4033378451958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Reaktionsgefäße, mit separatem Deckel, PP, 1,5 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, steril, transparent, mit Schraubverschluss, mit Standring, mit Verschlussicherung, graduiert
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0015 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095 Tage
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Kanada
Bruttogewicht:
1,1 kg
Nettogewicht:
0,885 kg
Verpackungsvolumen:
0,00627028 m³
Verpackungshöhe:
0,151 m
Verpackungsbreite:
0,275 m
Verpackungstiefe:
0,151 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 214,66*
€ 242,75*
Lager 340
Frei Haus
ab € 224,67*
€ 255,60*
Frei Haus
ab € 225,53*
€ 255,96*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 255,60*
€ 304,164
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 251,02*
€ 298,7138
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 224,67*
€ 267,3573
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,44934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.