Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini cooler-PCR, PP f. 0,2 ml Gef. 8/12er-Strips/96-well Pl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781260
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781260
EAN/GTIN:
     4033378439826
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
PCR Mini cooler, PP, für 0,2 ml Gefäße, 96-well/8er-Strips/12er-Strips
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,52 kg
Nettogewicht:
0,213 kg
Verpackungsvolumen:
0,00209 m³
Verpackungshöhe:
0,1 m
Verpackungsbreite:
0,19 m
Verpackungstiefe:
0,11 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 41,67*
€ 54,29*
2
Frei Haus
ab € 42,37*
€ 68,34*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 58,90*
€ 69,58*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 139,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.