Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussfolie f.Platten, selbstklebend Polyester, 100 Blatt/Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781390
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781390
EAN/GTIN:
     4033378389602
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Life Science Verschlussfolien, Polyester, selbstklebend, für PCR/ELISA
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,29 kg
Nettogewicht:
0,2523 kg
Verpackungsvolumen:
0,00039852 m³
Verpackungshöhe:
0,027 m
Verpackungsbreite:
0,163 m
Verpackungstiefe:
0,09 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 12,95*
ab € 100,12*
€ 120,64*
Frei Haus
ab € 80,90*
€ 135,00*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 120,09*
€ 142,49*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,49*
€ 169,5631
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 139,95*
€ 166,5405
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,82*
€ 164,0058
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 136,25*
€ 162,1375
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 120,09*
€ 142,9071
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,2009* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.