Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Platte, 96-well, farblos halb. Rahmen, erhöhte wells, VE=50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781400
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781400
EAN/GTIN:
     4033378413543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
PCR-Platte 96-well, PP, halber Rahmen, Standard, well-Rand erhöht, 0,2 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, transparent
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Anzahl Probenpositionen:
96
Material:
Polypropylen (PP)
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,41 kg
Nettogewicht:
1,1063 kg
Verpackungsvolumen:
0,0121806 m³
Verpackungshöhe:
0,18 m
Verpackungsbreite:
0,335 m
Verpackungstiefe:
0,201 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 148,57*
€ 168,58*
Frei Haus
ab € 141,32*
€ 175,89*
Lager 340
Frei Haus
ab € 178,08*
€ 199,91*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 199,91*
€ 237,8929
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 198,05*
€ 235,6795
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 178,08*
€ 211,9152
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,5616* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.