Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Platte, 48-well, weiß, für qPCR 0,2 ml, o.Rahmen, erh. wells, VE=20 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781416
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781416
EAN/GTIN:
     4033378454935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
PCR-Platte 48-well, PP, ohne Rahmen, 0,2 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, weiß
Weitere Informationen:
Anzahl Probenpositionen:
48
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Weiß
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,3 kg
Nettogewicht:
0,1816 kg
Verpackungsvolumen:
0,003535 m³
Verpackungshöhe:
0,1 m
Verpackungsbreite:
0,249 m
Verpackungstiefe:
0,139 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 61,43*
€ 73,43*
€ 6,49*
ab € 58,37*
€ 77,40*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 73,32*
€ 87,58*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,58*
€ 104,2202
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,57*
€ 103,0183
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,39*
€ 98,0441
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,32*
€ 87,2508
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 3,666* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.