Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Platte 384-well, Rigid Frame, PC/PP gefrostet g.Rahmen Low Profile VE=50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781539
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781539
EAN/GTIN:
     4033378503671
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
PCR-Platte 384-well, Rigid Frame, PC/PP, gefrostet, ganzer Rahmen, Low Profile, Wells weiß, Roche® Lightcycler®, BioRad, BIO-CERT® PCR QUALITY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowakei
Nettogewicht:
1,3682 kg
Bruttogewicht:
1,53 kg
Sterilität:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Verpackungsvolumen:
0,005382 m³
Verpackungshöhe:
0,09 m
Verpackungsbreite:
0,26 m
Verpackungstiefe:
0,23 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 228,48*
€ 254,38*
Lager 340
Frei Haus
ab € 240,51*
€ 267,86*
Frei Haus
ab € 239,52*
€ 268,21*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 267,86*
€ 318,7534
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 267,69*
€ 318,5511
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 261,31*
€ 310,9589
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 240,51*
€ 286,2069
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 4,8102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.