Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotiterplatte, pureGrade, 96-well, PS UVtransp. Folienboden, 350 µl, VE=50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781614
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781614
EAN/GTIN:
     4033378454300
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Mikrotiterplatte BRANDplates®, 96-well, pureGrade™, PS, transparent, F-Boden, UV-transparenter Boden, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Anzahl Probenpositionen:
96
Material:
Polystyrol (PS)
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,87 kg
Nettogewicht:
2,5753 kg
Verpackungsvolumen:
0,01982438 m³
Verpackungshöhe:
0,172 m
Verpackungsbreite:
0,341 m
Verpackungstiefe:
0,337 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, brand mikrotiterplatten, MicroWell Platte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 530,15*
€ 601,43*
Frei Haus
ab € 503,24*
€ 633,13*
Lager 340
Frei Haus
ab € 604,76*
€ 717,31*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,51*
€ 739,18*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 717,31*
€ 853,5989
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 712,90*
€ 848,351
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 692,25*
€ 823,7775
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 634,67*
€ 755,2573
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 604,76*
€ 719,6644
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 12,0952* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.