Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotiterpl., hydroGrade, 96-well, PS Standard, Transp., U-B., 330 µl, VE=100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781780
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781780
EAN/GTIN:
     4033378445247
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Mikrotiterplatte BRANDplates®, 96-well, hydroGrade™, PS, transparent, U-Boden, Standard, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY
Weitere Informationen:
Anzahl Probenpositionen:
96
Bodenform:
rund
Material:
Polystyrol (PS)
Farbe:
Transparent
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
4,57 kg
Nettogewicht:
4,255 kg
Verpackungsvolumen:
0,02114941 m³
Verpackungshöhe:
0,223 m
Verpackungsbreite:
0,359 m
Verpackungstiefe:
0,263 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, brand mikrotiterplatten, MicroWell Platte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 154,69*
€ 179,31*
Frei Haus
ab € 147,03*
€ 188,33*
Lager 340
Frei Haus
ab € 200,76*
€ 220,71*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 220,71*
€ 262,6449
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 200,76*
€ 238,9044
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,0076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.