Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifenplatte 96-well (12 Str.x 8 Gef.) PS, transp. 360 µl, pureGrade, MB, V=10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-782300
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     782300
EAN/GTIN:
     4033378460950
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Streifenplatte 96-well (12 x F8), PS, pureGrade™, transparent, nicht teilbar, F-Boden, medium binding
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Anzahl Probenpositionen:
96
Material:
Polystyrol (PS)
Farbe:
Transparent
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
5,33 kg
Nettogewicht:
5,0211 kg
Verpackungsvolumen:
0,01898965 m³
Verpackungshöhe:
0,152 m
Verpackungsbreite:
0,359 m
Verpackungstiefe:
0,348 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, brand mikrotiterplatten, MicroWell Platte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 362,71*
€ 419,37*
Frei Haus
ab € 343,24*
€ 441,89*
Lager 340
Frei Haus
ab € 436,20*
€ 501,84*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 501,84*
€ 597,1896
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 499,85*
€ 594,8215
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 488,15*
€ 580,8985
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 472,78*
€ 562,6082
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 436,20*
€ 519,078
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 4,362* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.