| |
|
| Artikel-Nr.: 340-782710 Herst.-Nr.: 782710 EAN/GTIN: 4033378491541 |
| | |
|
| | |
| 24-well BRAND Insert 2in1, PET-Membran, Porengröße 0,4 µm, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril Weitere Informationen: | | Haltbarkeit (Tage): | 1095 Tage | Sterilität: | Ja | Ursprungsland: | Deutschland | Nettogewicht: | 0,0192 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00155693 m³ | Verpackungshöhe: | 0,096 m | Verpackungsbreite: | 0,153 m | Verpackungstiefe: | 0,106 m | Bruttogewicht: | 0,11 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 256,14* | € 296,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,01* | € 312,28* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,30* | € 321,38* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 307,74048* | € 354,49056* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 48 Stück (ab € 6,41126* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|