| |
|
| Artikel-Nr.: 340-782741 Herst.-Nr.: 782741 EAN/GTIN: 4033378491480 |
| | |
|
| | |
| 6-well BRAND Insert 2in1, PC-Membran, Porengröße 0,4 µm, Multipack, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril Weitere Informationen: | | Haltbarkeit (Tage): | 1095 Tage | Sterilität: | Ja | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,13 kg | Nettogewicht: | 0,0293 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00155693 m³ | Verpackungshöhe: | 0,096 m | Verpackungsbreite: | 0,153 m | Verpackungstiefe: | 0,106 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 169,88* | € 195,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,83* | € 205,72* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,86* | € 211,57* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,58016* | € 233,59008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 24 Stück (ab € 8,44084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|