Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Waage, 760-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80000013
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     80000013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanische Waage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage
Die überlegene magnetische Dämpfung liefert dreimal schneller stabile Ergebnisse als jede andere erhältliche Dreibalkenwaage. Fünf Waagschalen in verschiedenen Grössen und Designs können Stoffe für eine Vielzahl von Wägeanwendungen aufnehmen. Ein Ausgleichsknopf sorgt für eine schnelle Nulljustierung der Waage und ein selbstnivellierender Balken für genaue Messergebnisse. Der Standard, an dem sich alle anderen mechanischen Waagen messen müssen.
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,0001 kg
Breite:
152 mm
Höhe:
220 mm
maximale Last:
0,61 kg
Produkttyp:
760-00
Tiefe:
305 mm
Waagschalen Durchmesser:
152 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
Polen
Bruttogewicht:
2,8 kg
Nettogewicht:
2,8 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tischwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 268,65*
€ 348,49*
Lager 340
Frei Haus
ab € 306,23*
€ 363,80*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,80*
€ 432,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,94*
€ 429,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,39*
€ 399,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,38*
€ 387,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,23*
€ 364,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 306,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.