Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzabdeckung, R11P RC11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80120028
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     80120028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Schutzabdeckung, R11P RC11P
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
360 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,371 kg
Nettogewicht:
0,048 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.