Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierrolle, CBM910


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80251932
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     80251932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Papierrolle, CBM910
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
90 mm
Produkttyp:
DRAFT SHIELD EX
Tiefe:
210 mm
Ursprungsland:
Japan
Bruttogewicht:
0,067 kg
Nettogewicht:
0,067 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 13,61*
€ 20,16*
3 Tage
50
€ 4,90*
ab € 39,47*
€ 56,06*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.