Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband, CBM910


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80251933
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     80251933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Farbband, CBM910
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
90 mm
Produkttyp:
DRAFT SHIELD EX
Tiefe:
210 mm
Ursprungsland:
Japan
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,011 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 20,90*
€ 30,05*
3 Tage
80
€ 4,90*
ab € 35,25*
€ 51,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.