Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband, SRP275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80251998
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     80251998
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Farbband, SRP275
Weitere Informationen:
Breite:
78,7 mm
Höhe:
33 mm
Produkttyp:
INKRIBBONSRP275
Tiefe:
129,5 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,05 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.