Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Waage, HJ2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80252050
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     80252050
EAN/GTIN:
     6971629532583
Suchbegriffe:
Mechanische Waage
Plattformwaage
Wägebrücken
mechanische waage
Dank des «Easy-Grip»-Tragegriffs können Lehrer und Schüler die Waagen sicher durch das Klassenzimmer tragen. Die Waagen können aufeinandergestapelt werden, um den Platzbedarf bei der Lagerung zu minimieren. Die Einrastfunktion schützt die Waage vor Schäden während der Lagerung. Bei jeder Harvard Junior sind ein achtteiliger Gewichtssatz und hohe Waagschalen, die in die normalen Waagschalen hineinpassen, inbegriffen. Zweischalen-Waagen für Vergleichswägungen zu Schulungszwecken.
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,0005 kg
Breite:
420 mm
Höhe:
470 mm
maximale Last:
2 kg
Produkttyp:
HJ2001
Tiefe:
570 mm
Waagschalen Durchmesser:
150 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
2,4 kg
Nettogewicht:
2,4 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tischwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 106,66*
€ 147,69*
Lager 340
Frei Haus
ab € 153,84*
€ 189,72*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,72*
€ 225,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 153,84* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.