Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel, ST103-AR EP VP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80252580
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     80252580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Kabel, ST103-AR EP VP
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
230 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,339 kg
Nettogewicht:
0,339 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 92,72*
€ 112,66*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 89,36*
€ 120,53*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 92,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.