Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel ST103-EX MB PA TxxP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80252581
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     80252581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
adapter rs232
Kabel, ST103-AV DV EX MB PA TxxP
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
330 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,328 kg
Nettogewicht:
0,328 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Waage (Zubehör)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 92,79*
€ 117,54*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 89,03*
€ 125,57*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 92,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.