Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel, ST103-CKW55 TxxXW CW11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80252584
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     80252584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
adapter rs232
Kabel, ST103-CKW55 TxxXW CW11
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
230 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,312 kg
Nettogewicht:
0,312 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Waage (Zubehör)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 71,88*
€ 92,63*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 68,83*
€ 98,18*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.