Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichte Kit, Festkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80253384
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     80253384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Dichte Kit, Festkörper
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
370 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
2,02 kg
Nettogewicht:
2,02 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 471,46*
€ 588,07*
Frei Haus
ab € 486,29*
€ 617,96*
Lager 340
Frei Haus
ab € 629,73*
€ 715,04*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,04*
€ 850,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,35*
€ 846,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,63*
€ 815,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,84*
€ 794,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,73*
€ 749,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 629,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.