Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wägedose, PP, mit Knopfdeckel, PP, 35 x 60 mm, 65 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80346
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     80346
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wägedose
Wägedose, PP, mit Knopfdeckel, PP, 35 x 60 mm, 65 ml
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,017 kg
Nennvolumen:
0,065 l
Material:
Polypropylen (PP)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wägeglas, Wägeschale, Wägeschiffchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 12,95*
ab € 5,05*
€ 8,11*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 6,97*
€ 9,43*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.