Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrschale, PP, mit Fuß, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80455
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     80455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Uhrglas
Uhrglasschalen
uhrglas 10cm
uhrglas
Uhrschale, PP, mit Fuß, Ø 100 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,014 kg
Außendurchmesser:
100 mm
Material:
Polypropylen (PP)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: uhrglasschalen pp, Uhrglasschale
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 12,95*
ab € 3,49*
€ 5,91*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 4,81*
€ 6,56*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.