Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel RS232 IBM 9P Male-to-Female


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80500525
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     80500525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
PC Cable 9 pin (CN)
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
90 mm
Produkttyp:
DF3000BX
Tiefe:
210 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,16 kg
Nettogewicht:
0,16 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 92,21*
€ 112,90*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 88,88*
€ 120,82*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 92,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.