Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel RS232 XW Indicators


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80500552
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     80500552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Kabel, RS232, CKW TxXW
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
90 mm
Produkttyp:
PC Cable 9 pin for TxXW, CKW, CW11
Tiefe:
210 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,145 kg
Nettogewicht:
0,145 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 65,44*
€ 92,81*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 85,10*
€ 104,76*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 81,65*
€ 111,60*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.