Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

705 NR 50UL SYR (22S/51/3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80565
Hersteller:
     Hamilton
Herst.-Nr.:
     80565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microliterspritze
Mikroliterspritze
Mikroliterspritzen
mikroliterspritze hamilton
705 NR 50UL SYR (22S/51/3)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,029 kg
Ursprungsland:
Rumänien
Kanülenlänge:
51 mm
Produkttyp:
700
Kanülen Außendurchmesser (Gauge):
G22s
Nennvolumen:
0,00005 l
Kanülendurchmesser außen:
0,72 mm
Applikation:
HPLC Injektion
Gasdichter Innenraum:
Nein
Nadel austauschbar:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: mikroliterspritze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 49,94*
€ 71,12*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 56,82*
€ 72,50*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.