Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

710 RN 100µL SYR (22S/51/2)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80630
Hersteller:
     Hamilton
Herst.-Nr.:
     80630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microliterspritze
Mikroliterspritze
Mikroliterspritzen
mikroliterspritze hamilton
710 RN 100µL SYR (22S/51/2)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,037 kg
Ursprungsland:
Schweiz
Kanülenlänge:
51 mm
Produkttyp:
700
Kanülen Außendurchmesser (Gauge):
G22s
Nennvolumen:
0,0001 l
Kanülendurchmesser außen:
0,72 mm
Nadel austauschbar:
Ja
Applikation:
GC Injektion
Gasdichter Innenraum:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: mikroliterspritze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 84,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,25*
€ 124,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,93*
€ 117,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,16*
€ 115,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,74*
€ 100,84
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hamilton
7758-03
ab € 54,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.