Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenbehälter, PE-LD, mit anhängendem Schnappdeckel, PE-LD, 50 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80735
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     80735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenbecher
Probenbehälter
Probengefäß
probenbecher 50 ml
Probenbehälter, PE-LD, mit anhängendem Schnappdeckel, PE-LD, 50 ml
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,014 kg
Außendurchmesser:
30 mm
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Höhe:
74 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: probenbecher, probenbecher vitlab, Probendose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 42,38*
€ 56,42*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 58,63*
€ 75,17*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,17*
€ 89,4523
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,69*
€ 87,6911
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,61*
€ 82,8359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,83*
€ 81,9077
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,05*
€ 80,9795
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,63*
€ 69,7697
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1726* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.