Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

725 NR 250UL SYR(22/51/3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80765
Hersteller:
     Hamilton
Herst.-Nr.:
     80765
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microliterspritze
Mikroliterspritze
Mikroliterspritzen
mikroliterspritze hamilton
725 NR 250UL SYR(22/51/3)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,04 kg
Ursprungsland:
Schweiz
Kanülenlänge:
51 mm
Produkttyp:
700
Kanülen Außendurchmesser (Gauge):
G22
Nennvolumen:
0,00025 l
Kanülendurchmesser außen:
0,7 mm
Applikation:
HPLC Injektion
Gasdichter Innenraum:
Nein
Nadel austauschbar:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: mikroliterspritze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 66,02*
€ 87,87*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 74,47*
€ 89,50*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.