Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenschalen, ALU, (100/Karton), MB200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80780012
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     80780012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
Aluschalen für MB200 (100 St.)
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
120 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,385 kg
Nettogewicht:
0,385 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Probenschalen, probenschalen ohaus, aluminiumschalen, Waage (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5369*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6869*
€ 0,81741
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6769*
€ 0,80551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6569*
€ 0,78171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6469*
€ 0,76981
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5369*
€ 0,63891
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.