| |
|
| Artikel-Nr.: 340-80780317 Herst.-Nr.: 80780317 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Gewichte 1 g bis 1 kg bestehen aus Troemner-Legierung 8 Edelstahl, der eine streng kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem geringe magnetische Eigenschaften sowie gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist. Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei aufbewahrt werden, was Ihre Investition schützt. Die Gewichtsflächen entsprechen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochglanzpolierte, spiegelglatte Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht gut sichtbar werden lässt und Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet. Einzelne Kalibriergewichte, die den Toleranzen der OIML-Klassen E1, E2, F1 und F2 entsprechen oder diese übertreffen Weitere Informationen: | | Breite: | 69,85 mm | Gewichtsklasse: | F1 | Höhe: | 114,3 mm | Tiefe: | 228,6 mm | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 0,352 kg | Nettogewicht: | 0,002 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |