Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewichtssatz(2), 200g-1mg, OIML F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80780414
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     80780414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
gewichtssatz edelstahl f1
gewichtssatz f1
gewichtssatz
Die Gewichte 1 g bis 1 kg bestehen aus Troemner-Legierung 8 Edelstahl, der eine streng kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem geringe magnetische Eigenschaften sowie gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist. Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei aufbewahrt werden, was Ihre Investition schützt. Die Gewichtsflächen entsprechen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochglanzpolierte, spiegelglatte Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht gut sichtbar werden lässt und Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet. Justierte Gewichtssätze, die die Toleranzen der OIML-Klassen E1, E2, F1 und F2 erfüllen oder übertreffen
Weitere Informationen:
Breite:
186,06 mm
Gewichtsklasse:
F1
Höhe:
114,3 mm
Tiefe:
241,3 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
2,949 kg
Nettogewicht:
0,6 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 911,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 911,35* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,46*
€ 1.186,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,30*
€ 1.165,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,74*
€ 1.131,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,54*
€ 1.107,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,35*
€ 1.084,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.