Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

750 N 500µL SYR (22/51/2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80800
Hersteller:
     Hamilton
Herst.-Nr.:
     80800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microliterspritze
Mikroliterspritze
Mikroliterspritzen
mikroliterspritze hamilton
750 N 500µL SYR (22/51/2)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,04 kg
Ursprungsland:
Schweiz
Kanülenlänge:
51 mm
Produkttyp:
700
Kanülen Außendurchmesser (Gauge):
G22
Nennvolumen:
0,0005 l
Kanülendurchmesser außen:
0,7 mm
Nadel austauschbar:
Nein
Applikation:
GC Injektion
Gasdichter Innenraum:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: mikroliterspritze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 76,61*
€ 101,02*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 85,73*
€ 101,82*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.