Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diebstahlsicherung, SP PA AV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80850000
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     80850000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Diebstahlsicherung, SP PA AV
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
80 mm
Produkttyp:
76288-01
Tiefe:
370 mm
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
0,25 kg
Nettogewicht:
0,25 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 48,58*
€ 74,22*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 63,33*
€ 78,71*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 59,87*
€ 82,23*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.