Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DC-Platten Nano-SIL HD, 10x10 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-811212
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     811212
EAN/GTIN:
     04046681051630
Suchbegriffe:
DC-Platte
Platten für Dünnschichtchromatograp...
macherey-nagel dc-platte
dc-platte
DC/HPTLC-Fertigplatten Nano-SIL HD Format: 10x10 cm Pg. à 25 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,948 kg
Nettogewicht:
0,948 kg
Verpackungsvolumen:
0,001431 m³
Verpackungshöhe:
0,072 m
Verpackungsbreite:
0,142 m
Verpackungstiefe:
0,14 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 8,6576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 261,09*
€ 310,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 257,96*
€ 306,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 245,74*
€ 292,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 242,64*
€ 288,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 216,44*
€ 257,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.