Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Platten Nano-SIL HD, 10x20 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-811213
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     811213
EAN/GTIN:
     04046681051623
Suchbegriffe:
DC-Platte
Platten für Dünnschichtchromatograp...
HPTLC-Platte
macherey-nagel dc-platte
DC/HPTLC-Fertigplatten Nano-SIL HD Format: 10x20 cm Pg. à 50 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
3,516 kg
Nettogewicht:
3,516 kg
Verpackungsvolumen:
0,004456 m³
Verpackungshöhe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,237 m
Verpackungstiefe:
0,235 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: dc-platte, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 10,0744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 589,01*
€ 700,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 579,52*
€ 689,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 566,92*
€ 674,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 550,44*
€ 655,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 503,72*
€ 599,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.