Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fipa MN 214, 58x60 cm /Pk100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-817001A
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     817001A
EAN/GTIN:
     04046681007514
Suchbegriffe:
Chromatographie-Papier
Chromatographiepapier
Rundfilter
macherey-nagel rundfilter
Chromatographie-Papier MN 214 Format: 58x60 cm Packung a 100 St.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Verpackungsvolumen:
0,01044 m³
Verpackungshöhe:
0,03 m
Verpackungsbreite:
0,6 m
Verpackungstiefe:
0,58 m
Bruttogewicht:
0,0055 kg
Nettogewicht:
0,0055 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: chromatographiepapier, Chromatographie (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 100 Pakete (ab € 3,1366* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,50*
€ 449,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,58*
€ 448,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,94*
€ 434,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,84*
€ 429,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,66*
€ 373,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.