Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fipa MN 214, 58x60 cm /Pk200


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-817001B
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     817001B
EAN/GTIN:
     04046681007507
Suchbegriffe:
Chromatographie-Papier
Chromatographiepapier
chromatographiepapier
Chromatographie-Papier MN 214 Format: 58x60 cm Packung a 200 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Verpackungsvolumen:
0,0000956 m³
Verpackungshöhe:
0,0003 m
Verpackungsbreite:
0,585 m
Verpackungstiefe:
0,605 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 3,17495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 730,66*
€ 869,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 721,45*
€ 858,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 712,26*
€ 847,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 689,27*
€ 820,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 634,99*
€ 755,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.