Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fipa MN 260, 58x60 cm /Pk500


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-817003C
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     817003C
EAN/GTIN:
     04046681007446
Suchbegriffe:
Chromatographie-Papier
Chromatographiepapier
chromatographiepapier
Chromatographie-Papier MN 260 Format: 58x60 cm Packung a 500 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,0313 kg
Nettogewicht:
0,0313 kg
Verpackungsvolumen:
0,00087 m³
Verpackungshöhe:
0,0025 m
Verpackungsbreite:
0,58 m
Verpackungstiefe:
0,6 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.046,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 2,09288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.183,70*
€ 1.408,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.180,72*
€ 1.405,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.141,18*
€ 1.358,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.104,69*
€ 1.314,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.046,44*
€ 1.245,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.