Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fipa MN 261, 58x60 cm /Pk100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-817004A
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     817004A
EAN/GTIN:
     04046681007415
Suchbegriffe:
Chromatographie-Papier
Chromatographiepapier
Rundfilter
macherey-nagel rundfilter
Chromatographie-Papier MN 261 Format: 58x60 cm Packung a 100 St.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Verpackungsvolumen:
0,00696 m³
Verpackungshöhe:
0,02 m
Verpackungsbreite:
0,6 m
Verpackungstiefe:
0,58 m
Bruttogewicht:
0,0035 kg
Nettogewicht:
0,0035 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: chromatographiepapier, Chromatographie (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,1641* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 262,46*
€ 312,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 260,80*
€ 310,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 253,63*
€ 301,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 251,12*
€ 298,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 216,41*
€ 257,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.