Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fipa MN 827, 58x60 cm /Pk200


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-817005B
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     817005B
EAN/GTIN:
     04046681007378
Suchbegriffe:
Chromatographie-Papier
Chromatographiepapier
chromatographiepapier
Chromatographie-Papier MN 827 Format: 58x60 cm Packung a 200 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,095 kg
Nettogewicht:
0,095 kg
Verpackungsvolumen:
0,0002477 m³
Verpackungshöhe:
0,0007 m
Verpackungsbreite:
0,585 m
Verpackungstiefe:
0,605 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 886,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 4,4338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.006,12*
€ 1.197,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.004,52*
€ 1.195,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 979,95*
€ 1.166,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 947,00*
€ 1.126,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 886,76*
€ 1.055,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.