Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fipa MN 214ff, 56x58 cm /Pk200


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-817008B
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     817008B
EAN/GTIN:
     04046681007293
Suchbegriffe:
Chromatographie-Papier
Chromatographiepapier
chromatographiepapier
Chromatographie-Papier MN 214 ff Format: 56x58 cm Packung a 200 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,0485 kg
Nettogewicht:
0,0485 kg
Verpackungsvolumen:
0,0001549 m³
Verpackungshöhe:
0,0004 m
Verpackungsbreite:
0,606 m
Verpackungstiefe:
0,568 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.408,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 7,0402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.599,07*
€ 1.902,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.591,40*
€ 1.893,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.521,69*
€ 1.810,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.474,37*
€ 1.754,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.408,04*
€ 1.675,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.