Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® PURE Flasche, mit DIN Gewinde


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-818017301
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     818017301
EAN/GTIN:
     4032051276451
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
DURAN® PURE Flasche, 5000 ml Hochwertige Typ I GL 25/GL 45 Borosilikatglasflaschen von 25 ml bis 20 l, entwickelt für die Bedürfnisse der Pharmaindustrie. DURAN® PURE Flaschen werden mit einer Schutzkappe verschlossen, um Verunreinigungen zu vermeiden. DWK Life Sciences stellt CoAs mit jeder Lieferung zur Verfügung und gewährleistet 100% Rückverfolgbarkeit sowie ein Change Control Management. DURAN® PURE Flaschen sind mit der von den Zulassungsbehörden geforderten Dokumentation erhältlich und erfüllen die Anforderungen der internationalen Pharmakopöen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Schutzkappe verhindert Verunreinigungen in der Flasche während Lagerung und Transport Einzelchargenlieferung Analysenzertifikat (CoA) 100% visuelle Inspektion Analyse der hydrolytischen Resistenz nach EP, USP und JP für jede Charge Change Control Management und Information der Kunden im Fall von Änderungen 100% Rückverfolgbarkeit aller Produktionsschritte Drug Master File Anwendung: Herstellung von pharmazeutischen und biotechnologischen Produkten, Lagerung und Transport von Wirkstoffen, Zwischenstufen, Hilfsstoffen und Medien
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 45
Nennvolumen:
5 l
Farbe:
Glasklar
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,013996m³
Reg. Markenzeichen:
Duran ®
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
1,572 kg
Nettogewicht:
1,4 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48
Frei Haus
ab € 133,53*
€ 164,29*
16 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 141,92*
€ 164,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 143,29*
€ 181,63*
Lager 340
1
Frei Haus
ab € 181,85*
€ 209,05*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 209,05*
€ 248,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 208,78*
€ 248,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 205,20*
€ 244,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 201,96*
€ 240,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 181,85*
€ 216,40
pro Paket
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.