Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® PURE Flasche, Braun, mit DIN Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-818064403
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     818064403
EAN/GTIN:
     4032051293694
Suchbegriffe:
Glasflaschen
duran glasflaschen braun
glasflaschen
glasflasche braun
DURAN® PURE Flasche, braun, GL 45, 500 ml Hochwertige Typ I GL 25/GL 45 Borosilikatglasflaschen, braun gefärbt von 25 ml bis 20 l, entwickelt für die Bedürfnisse der Pharmaindustrie. DURAN® PURE Flaschen werden mit einer Schutzkappe verschlossen, um Verunreinigungen zu vermeiden. Die durch den Einsatz innovativer Technologie sehr gleichmäßige, langlebige und chemisch beständige Braunfärbung bietet Schutz für lichtempfindliche Substanzen. DWK Life Sciences stellt CoAs mit jeder Lieferung zur Verfügung und gewährleistet 100% Rückverfolgbarkeit sowie ein Change Control Management. DURAN® PURE Flaschen sind mit der von den Zulassungsbehörden geforderten Dokumentation erhältlich und erfüllen die Anforderungen der internationalen Pharmakopöen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Schutzkappe verhindert Verunreinigungen in der Flasche während Lagerung und Transport Einzelchargenlieferung Analysenzertifikat (CoA) 100% visuelle Inspektion Analyse der hydrolytischen Resistenz nach EP, USP und JP für jede Charge Change Control Management und Information der Kunden im Fall von Änderungen 100% Rückverfolgbarkeit aller Produktionsschritte Drug Master File Anwendung: Herstellung von lichtempfindlichen pharmazeutischen und biotechnologischen Produkten, Lagerung und Transport von lichtempfindlichen Wirkstoffen, Zwischenstufen, Hilfsstoffen und Medien
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 45
Nennvolumen:
0,5 l
Farbe:
Braun
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,018007m³
Reg. Markenzeichen:
Duran ®
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,388 kg
Nettogewicht:
0,355 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.