Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® PURE Flasche, Braun, mit DIN Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-818067306
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     818067306
EAN/GTIN:
     4032051293779
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
DURAN® PURE Flasche, braun, GL 45, 5000 ml Hochwertige Typ I GL 25/GL 45 Borosilikatglasflaschen, braun gefärbt von 25 ml bis 20 l, entwickelt für die Bedürfnisse der Pharmaindustrie. DURAN® PURE Flaschen werden mit einer Schutzkappe verschlossen, um Verunreinigungen zu vermeiden. Die durch den Einsatz innovativer Technologie sehr gleichmäßige, langlebige und chemisch beständige Braunfärbung bietet Schutz für lichtempfindliche Substanzen. DWK Life Sciences stellt CoAs mit jeder Lieferung zur Verfügung und gewährleistet 100% Rückverfolgbarkeit sowie ein Change Control Management. DURAN® PURE Flaschen sind mit der von den Zulassungsbehörden geforderten Dokumentation erhältlich und erfüllen die Anforderungen der internationalen Pharmakopöen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Schutzkappe verhindert Verunreinigungen in der Flasche während Lagerung und Transport Einzelchargenlieferung Analysenzertifikat (CoA) 100% visuelle Inspektion Analyse der hydrolytischen Resistenz nach EP, USP und JP für jede Charge Change Control Management und Information der Kunden im Fall von Änderungen 100% Rückverfolgbarkeit aller Produktionsschritte Drug Master File Anwendung: Herstellung von lichtempfindlichen pharmazeutischen und biotechnologischen Produkten, Lagerung und Transport von lichtempfindlichen Wirkstoffen, Zwischenstufen, Hilfsstoffen und Medien
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 45
Nennvolumen:
5 l
Farbe:
Braun
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,013996m³
Reg. Markenzeichen:
Duran ®
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
1,572 kg
Nettogewicht:
1,4 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 229,31*
€ 262,59*
Frei Haus
ab € 214,36*
€ 274,70*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,36*
€ 296,41*
Lager 340
Frei Haus
ab € 294,01*
€ 337,87*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,87*
€ 402,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,14*
€ 401,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,90*
€ 392,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,36*
€ 385,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,01*
€ 349,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 294,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.