Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® PURE GLS 80® Flasche, braun, Staubschutzkappe, ohne Schraubverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-818665405
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     818665405
EAN/GTIN:
     4032051279575
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Glasflaschen
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
DURAN® PURE GLS 80® Flasche, Weithals, braun, mit Staubschutzkappe, ohne Schraubverschluss und Ausgießring, 1000 ml Hochwertige Typ I GLS 80® Borosilikatglasflaschen, braun gefärbt von 500 ml bis 20 l, entwickelt für die Bedürfnisse der Pharmaindustrie. DURAN® PURE Flaschen werden mit einer Schutzkappe verschlossen, um Verunreinigungen zu vermeiden. Der 80 mm breite Außendurchmesser des Flaschenhalses ermöglicht ein einfaches Befüllen und Entleeren der Flaschen. Die durch den Einsatz innovativer Technologie sehr gleichmäßige, langlebige und chemisch beständige Braunfärbung bietet Schutz für lichtempfindliche Substanzen. DWK Life Sciences stellt CoAs mit jeder Lieferung zur Verfügung und gewährleistet 100% Rückverfolgbarkeit sowie ein Change Control Management. DURAN® PURE Flaschen sind mit der von den Zulassungsbehörden geforderten Dokumentation erhältlich und erfüllen die Anforderungen der internationalen Pharmakopöen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Schutzkappe verhindert Verunreinigungen in der Flasche während Lagerung und Transport Einzelchargenlieferung Analysenzertifikat (CoA) 100% visuelle Inspektion Analyse der hydrolytischen Resistenz nach EP, USP und JP für jede Charge Change Control Management und Information der Kunden im Fall von Änderungen 100% Rückverfolgbarkeit aller Produktionsschritte Leichtes Befüllen und Leeren der Flasche aufgrund des großen Durchmessers des Flaschenhalses Drug Master File Anwendung: Herstellung von lichtempfindlichen pharmazeutischen und biotechnologischen Produkten, Lagerung und Transport von lichtempfindlichen Wirkstoffen, Zwischenstufen, Hilfsstoffen und Medien
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,031269m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Nennvolumen:
1 l
Farbe:
Braun
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,662 kg
Nettogewicht:
0,61 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 12,95*
ab € 66,90*
€ 86,36*
1
€ 6,49*
ab € 69,92*
€ 90,38*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 85,88*
€ 100,24*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 85,88* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.002,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.